3/4″ Nástrčný klíč, dlouhý (mm) 65 mm

Č. pol.: 6305M 65mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6305M 65mm
EAN/GTIN 4991644010653
Číslo výrobcu 6305M 65mm

Popis

Popis:

Délka: 100 mm
Rozměr D2: 63 mm
D1: 86 mm
Délka: 65 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 65 mm
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden