2.1/2″ Rázový nástrčný klíč 170 mm

Č. pol.: 19400M 170mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 19400M 170mm
EAN/GTIN 4991644480258
Číslo výrobcu 19400M 170mm

Popis

Popis:

Délka: 207 mm
Rozměr D2: 175 mm
D1: 235 mm
Délka: 106 mm
Pohon: 2.1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 170 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden