{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 19 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
⌀ na strane výstupu | 25,2 mm | |
Dĺžka | 32 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637000 19 | |
EAN/GTIN | 4018754002023 | |
Číslo výrobcu | 02010019 |