Douille 12 pans, 3/8 pouce, Ouverture: 19mm

Réf.: 637000 19
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
112 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entraînement de sortie pour vis à douze pans mâles
Longueur totale L 32 mm
Norme DIN 3120; DIN 3124
Taille entraînement, carré femelle 3/8 pouce
Ouverture, pour vis à douze pans mâles 19 mm
Diamètre extérieur, pour vis à douze pans mâles 25,2 mm
Type de produit douille
Surface chromage sur nickel; finition polie
Transmission carré femelle
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 637000 19
EAN / GTIN 4018754002023
Réf. fabricant 02010019
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant DIN 3120.
Structure optimale de la fibre grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil AS-Drive ménageant têtes de boulons et écrous. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustement précis. Finition polie/chants arrondis.

Norme:

DIN 3124

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement.