1/4″ nástrčný klíč šestihran SW,7 mm D,50 mm

Č. pol.: 01240007
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 01240007
EAN/GTIN 4018754000838
Číslo výrobcu 01240007
Číslo L L60010 275

Popis

Popis:

  • dlouhá
  • DIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107,5 M.
  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná

Charakteristika:

  • d1: 10,7 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 6 mm
  • Délka [mm): 50 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/4″
  • t1: 6,5 mm
  • t2: 40,9 mm
  • Hmotnost: 21 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 7 mm