1/4″ Rázový nástrčný klíč 4 mm

Č. pol.: 12400M 4mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 12400M 4mm
EAN/GTIN 4991644300013
Číslo výrobcu 12400M 4mm

Popis

Popis:

Délka: 23 mm
Rozměr D2: 13 mm
D1: 7,5 mm
Délka: 4 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 4 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden