1/4″ Čepele nástrčných klíčů, DIN3126 E6.3 13 mm

Č. pol.: 113-50 13mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 113-50 13mm
EAN/GTIN 4991644502073
Číslo výrobcu 113-50 13mm

Popis

Popis:

Délka: 50 mm
Rozměr D2: 18 mm
Délka: 9 mm
Pohon: 1/4″
Vnější šestihran
Přítlak: 13 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden