1/2″ VDE izolovaný nástrčný klíč pro vnější šestihran .24 mm D.60 mm

Č. pol.: 03370024
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03370024
EAN/GTIN 4018754253821
Číslo výrobcu 03370024

Popis

Popis:

  • Vysoce výkonná ocel HPQ®, chromovaná
  • Izoláty VDE do 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Chráněno podle IEC 900 - AC/1000 v AC/1000 V.
  • Dvojitý šestihran AS-Drive

Charakteristika:

  • d1: 37 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 21 mm
  • Délka [mm): 60 mm
  • Výstupní profil: Dvojitý šestihranný pohon AS-Drive
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • t1: 18,5 mm
  • t2: 24,9 mm
  • Hmotnost: 130 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 24 mm