• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

1/2″ Rázový nástrčný klíč s magnetem 15 mm

Č. pol.: 14400MG 15mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 14400MG 15mm
EAN/GTIN 4991644349982
Číslo výrobcu 14400MG 15mm

Popis

Popis:

Délka: 38 mm
Rozměr D2: 30 mm
D1: 23,2 mm
Délka: 6,8 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 15 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden