1/2″ Rázový nástrčný klíč, tenkostěnný (mm) 36 mm

Č. pol.: 14301M 36mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 14301M 36mm
EAN/GTIN 4991644355129
Číslo výrobcu 14301M 36mm

Popis

Popis:

Délka: 85 mm
Rozměr D2: 29 mm
D1: 48 mm
Délka: 36 mm
Výška: 61 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 36 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden