1/2″ Rázový nástrčný klíč, se společným 13 mm

Č. pol.: 14146M-200 13mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 14146M-200 13mm
EAN/GTIN 4991644359738
Číslo výrobcu 14146M-200 13mm

Popis

Popis:

Délka: 200 mm
Rozměr D2: 25 mm
D1: 20 mm
Délka: 8 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 13 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden