1/2″ Rázový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem 5 mm

Č. pol.: 14012M-60 5mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 14012M-60 5mm
EAN/GTIN 4991644358229
Číslo výrobcu 14012M-60 5mm

Popis

Popis:

Délka: 60 mm
Rozměr D2: 25 mm
Délka: 15,5 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 5 mm
Vnější šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden