1/2″ Nástrčný klíč (mm) 41 mm

Č. pol.: 4400M 41mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4400M 41mm
EAN/GTIN 4991644075362
Číslo výrobcu 4400M 41mm

Popis

Popis:

Délka: 57 mm
Rozměr D2: 45 mm
D1: 53,1 mm
Délka: 29 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 41 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden