1.1/2″ Rázový nástrčný klíč (mm) 57 mm

Č. pol.: 17400M 57mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 17400M 57mm
EAN/GTIN 4991644465453
Číslo výrobcu 17400M 57mm

Popis

Popis:

Délka: 90 mm
Rozměr D2: 86 mm
D1: 85 mm
Délka: 44 mm
Pohon: 1.1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 57 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden