1″ Rázový nástrčný klíč (mm) 80 mm

Č. pol.: 18300M 80mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 18300M 80mm
EAN/GTIN 4991644438198
Číslo výrobcu 18300M 80mm
Číslo L L60050 702

Popis

Popis:

Délka: 108 mm
Rozměr D2: 86 mm
D1: 111,5 mm
Délka: 49 mm
Pohon: 1″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 80 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden