1″ Nástrčný klíč Šestihran 17 mm

Č. pol.: 8012M-80 17mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8012M-80 17mm
EAN/GTIN 4991644177967
Číslo výrobcu 8012M-80 17mm

Popis

Popis:

Délka: 80 mm
Rozměr D2: 15,5 mm
D1: 44,2 mm
Pohon: 1″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 17 mm
Vnější šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden