• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Rázová čepel (22H), L=50 Šestihran zásuvka 32 mm

Č. pol.: 107-22 32mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 107-22 32mm
EAN/GTIN 4991644324170
Číslo výrobcu 107-22 32mm

Popis

Popis:

Délka: 55 mm
Rozměr D2: 22 mm
Pohon: 22 mm
Vnější šestihran
Přítlak: 32 mm
Vnější šestihran
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Speciální bitová ocel