Oboustranné nástrčné klíče, plné, šestihranné 16 x 17 mm

Č. pol.: 6526280
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6526280
EAN/GTIN 4010886652626
Číslo výrobcu 6526280
Číslo L L60160 1602

Popis

Popis:

Podobně jako DIN 896, forma A, ISO 2236, ISO 1085
S šestihrannou stopkou a průchozími otvory pro práci s otevřeným klíčem nebo otočným čepem (č. 626 S / č. 26 RS-626 S)
Velikost 6x7 a 8x9 bez průchozího otvoru
Vanadiová ocel 31CrV3, chromovaná.

Charakteristika:

  • 26 RS: 626 S 2
  • Šestihranný pohon [metrický]: 16,0 mm
  • průměr 1 [mm]: 22,0
  • Hloubka zasunutí 1: 13,0 mm
  • Hloubka zasunutí 2: 14,0 mm
  • Celková délka [mm]: 155 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 22 mm
  • Hlava-Ø 2 [mm]: 23 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 16 x 17
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo