{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 10 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 11 mm | |
Dĺžka kľúča L | 202 mm | |
⌀ hlavy D1 | 14,7 mm | |
⌀ hlavy D2 | 15,9 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 621400 10X11 | |
EAN/GTIN | 4018754025664 | |
Číslo výrobcu | 43011011 |