{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny 1 | 12 mm | |
Rozmer cez steny 2 | 13 mm | |
Dĺžka kľúča L | 228 mm | |
⌀ hlavy D1 | 17,2 mm | |
⌀ hlavy D2 | 18,4 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Nástrčný kľúč |
Číslo položky | 621400 12X13 | |
EAN/GTIN | 4018754025695 | |
Číslo výrobcu | 43011213 |