Súprava nástrčných kľúčov s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene 8

Č. pol.: 622156 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
596 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet kľúčov 8
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Tvar rukoväti ergonomický, rovný
Materiál Držadlo dvojzložkový haptoprén
Materiál čepele Chróm-vanadiová oceľ
Povrch Čepele niklovaný a chrómovaný
Uvoľniteľná čepeľ a držadlo nie
s predlžovacou čepeľou(čepeľami) nie
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 622156 8
EAN/GTIN 4067263046615

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprenea nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrými alebo mastnými rukami. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele. Niklovaný a chrómovaný povrch. Od veľ. 8 so 6-hranným nadstavcom ako pomôcka pre kľúč.

Obsah:

po 1 nástrčnom kľúči č. 622152: Veľ. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13