Nástrčný klíč 3/8″ 6 stran dlouhý 12 mm

Č. pol.: J.12HLA
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky J.12HLA
EAN/GTIN 3148510273921
Číslo výrobcu J.12HLA
Číslo L L60130 2997

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší síla a bezpečnost, šetrný k maticím
  • dlouhé nástrčné hlavice pro těžko přístupná, nízko položená místa nebo dlouhé závity
  • leskle chromované.

Charakteristika:

  • A [mm]: 12
  • d [mm]: 17,2
  • d1 [mm]: 16,8
  • L [mm]: 55
  • L1 [mm]: 12,0
  • 6-hrana [mm]: 6
  • [g]: 53