Nástrčný klíč 3/8″ 12 stran dlouhý 3/8″

Č. pol.: J.3/8LA
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky J.3/8LA
EAN/GTIN 3148510282718
Číslo výrobcu J.3/8LA
Číslo L L60130 1502

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší síla a bezpečnost, šetrný k maticím
  • dlouhé nástrčné hlavice pro těžko přístupná, nízko položená místa nebo dlouhé závity
  • leskle chromované.

Charakteristika:

  • A [″]: 3/8
  • d [mm]: 17,5
  • d1 [mm]: 14,3
  • L [mm]: 44,7
  • L1 [mm]: 4,7
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 41