Nástrčný klíč 3/8″ 12 stran 5/16

Č. pol.: J.5/16
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky J.5/16
EAN/GTIN 3148510276809
Číslo výrobcu J.5/16
Číslo L L60130 4540

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
  • lesklý chromovaný povrch

Charakteristika:

  • A [″]: 5/16
  • d [mm]: 17,5
  • d1 [mm]: 11,9
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 6,5
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 25