• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Nástrčný klíč 1/4″ 12 stran duenn 7/32

Č. pol.: RB.7/32
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky RB.7/32
EAN/GTIN 3148510533056
Číslo výrobcu RB.7/32
Číslo L L60130 6900

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší síla a bezpečnost, šetrný k maticím
  • tenčí stěna pro lepší přístup. V souladu s leteckými normami
  • leskle chromované

Charakteristika:

  • A [″]: 7/32
  • d [mm]: 11,2
  • d1 [mm]: 8,7
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 5,5
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 8