Nástrčný kľúč s 2K-zložkovou priečnou rukoväťou Haptoprene, dĺžka čepele 200 mm 12

Č. pol.: 622552 12
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
303 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 12 mm
Celková dĺžka 275 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 622552 12
EAN/GTIN 4067263012719

Popis

Prevedenie:

Čisto opracovaná, hlboká 6-hranná hlava kľúča.
Ergonomicky tvarovaná priečna rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprene a nárazuvzdorným plastovým jadrom. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele. Niklovaný a chrómovaný povrch.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka