3/8″ Nástrčný klíčsada na přídržné liště 150 mm

Č. pol.: RS3425/4(2B)
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky RS3425/4(2B)
EAN/GTIN 4991644216499
Číslo výrobcu RS3425/4(2B)
Číslo L L60050 9750

Popis

Popis:

Délka: 150 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
E10, E12, E14, E20
Uvnitř Torx
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden