3/4″ Rázový nástrčný klíč tenkostěnný (inch) 11/16″

Č. pol.: 16301A 11/16
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 16301A 11/16
EAN/GTIN 4991644413317
Číslo výrobcu 16301A 11/16

Popis

Popis:

Délka: 100 mm
Rozměr D2: 43 mm
D1: 28 mm
Délka: 17 mm
Výška: 74 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 11/16″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden