3/4″ Rázový nástrčný klíč tenkostěnný (inch) 1.5/16″

Č. pol.: 16401A 1.5/16
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 16401A 1.5/16
EAN/GTIN 4991644431120
Číslo výrobcu 16401A 1.5/16

Popis

Popis:

Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1.1/4″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden