• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

1/4″ Nástrčný klíč sada na přídržné liště

Č. pol.: RS2350M/4
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky RS2350M/4
EAN/GTIN 4991644010561
Číslo výrobcu RS2350M/4
Číslo L L60050 10280

Popis

Popis:

Pohon: 1/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 8 mm,10 mm,12 mm,14 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden