1/2″ rázové momentové tyče na nástěnném držáku 8 kusů

Č. pol.: 14101MP/8
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 14101MP/8
EAN/GTIN 4991644506446
Číslo výrobcu 14101MP/8
Číslo L L60050 3439

Popis

Popis:

Délka/šířka/výška: 380X270X60 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
17X95Nm, 17x110Nm, 17x120Nm, 19X90Nm, 19X110Nm, 19X120Nm, 19X140Nm, 21X100Nm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden