1/2″ Sada nástrčných klíčů

Č. pol.: 4262M-10
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4262M-10
EAN/GTIN 4991644240296
Číslo výrobcu 4262M-10
Číslo L L60050 9883

Popis

Popis:

Délka/šířka/výška: 445x190x50 mm
Pohon: 1/2″
PovrcVýška: červeně lakované
Materiál: Ocelový plech