Vložka nástrčného kľúča pre 3/8 palcové zapaľovacie sviečky 14

Č. pol.: 637340 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 3/8

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 14 mm
Pohonný štvorhran 3/8 palec
⌀ na strane výstupu 18 mm
Dĺžka 64 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč
Zádržný mechanizmus pre zápalné sviečky korunová pružina
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 637340 14
EAN/GTIN 4045197606020
Číslo výrobcu 4766-2

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.
12-hranné násady nástrčného kľúča.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.