Nasadni ključ za vžigalne svečke, 3/8-colski 14 mm

Št. art.: 637340 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 14 mm
Pogonski 4-kotnik 3/8 col
⌀ na izhodni strani 18 mm
Dolžina 64 mm
Pogonski profil 12-kotni nasadni ključ
Držalni mehanizem za vžigalne svečke Kronska vzmet
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 637340 14
EAN/GTIN 4045197606020
Številka proizvajalca 4766-2

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji štirikotnik po DIN 3120.
12-kotni nasadni ključi.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.