950 Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, 8 x 100 mm

Č. pol.: 05021055001
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05021055001
EAN/GTIN 4013288018366
Číslo výrobcu 05021055001
Číslo L L60020 879

Popis

Popis:

  • Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu.
  • Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu.
  • Pečlivé pochromování trupu zaručuje vysokou ochranu proti korozi.

Výhoda:

  • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem
  • Otěruvzdorné označení velikosti
  • Klíč na vnitřní šestihran s Hex-Plus - výhoda pro delší životnost šroubu
  • Vysoká ochrana proti korozi díky pochromovanému trupu
  • Metrický

Rozsah dodávky:

  • 950 Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, 8 x 100 mm