950 Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, 19 x 180 mm

Č. pol.: 05021095001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05021095001
EAN/GTIN 4013288018441
Číslo výrobcu 05021095001
Číslo L L60020 778

Popis

Popis:

  • Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem.
  • Pečlivé pochromování trupu zaručuje vysokou ochranu proti korozi.

Výhoda:

  • Úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem
  • Otěruvzdorné označení velikosti
  • Vysoká ochrana proti korozi díky pochromovanému trupu
  • Metrický

Rozsah dodávky:

  • 950 Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, 19 x 180 mm