813 R Ruční držák bitů ESD, nemagnetický, 1/4″ x 90 mm

Č. pol.: 05051273001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05051273001
EAN/GTIN 4013288103901
Číslo výrobcu 05051273001
Číslo L L60020 1747

Popis

Popis:

  • Kvalitní ruční držák bitů pro elektrostaticky bezpečnou práci: Elektrický povrchový odpor materiálu Wera ESD se pohybuje v rozmezí 106109 ohmů.
  • Díly jsou tak bezpečně chráněné před elektrostatickou energií a případnými škodami.
  • Rychloupínací hlava Rapidaptor umožňuje bleskovou výměnu bitů bez použití pomocného nářadí.
  • Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly.
  • Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.
  • Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Výhoda:

  • Kvalitní držák bitů ESD pro elektrostaticky bezpečnou práci
  • Povrchový odpor ≤ 109 ohmů
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
  • Upínání nástrojů s vnitřním šestihranem 1/4″ pomocí rychloupínací hlavy Rapidaptor

Rozsah dodávky:

  • 813 R Ruční držák bitů ESD, nemagnetický, 1/4″ x 90 mm