Súprava bitov TY®, 8-dielna, 1/4 palca C 6,3 29 mm 8

Č. pol.: 674163 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; skrutkovač na skrutky TORX®
Počet dielov 8
Dĺžka bitu 29 mm
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 674163 8
EAN/GTIN 4010995421373
Číslo výrobcu 42137

Popis

Prevedenie:

29 mm dlhé bity TY® majú dlhšiu torznú zónu vďaka dodatočnej dĺžke 4 mm v porovnaní s 25 mm bitmi, čo vedie k dlhšej životnosti. Ideálne pre výkonné vŕtačky a skrutkovače s príklepom. Uloženie v plastovom držiaku BitBuddy® umožňuje pohodlnú prácu jednou rukou s priamym vyberaním bitov z držiaka do skrutkovača.

Výhoda:

Farebné bity sa rýchlo a ľahko nájdu a vďaka farebnému plášťu sa dajú ľahko lokalizovať aj v tme pomocou UV svetla.

Obsah:

Bity, C 6,3, na Phillips: 1 ks PH2
Bity, C 6,3, na Pozidriv: 1 ks Veľ. PZ1; PZ2; PZ3
Bity, C 6,3, na vnútorné Torx®: 1 ks Veľ. TX15; TX20; TX25
Spojovacia stopka: 1 ks

Poznámka:

Vhodnú vreckovú UV lampu LED/UV nájdete pod č. 081518 UV-LED.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely