BitCase s klipem na opasek, PrecisionBits E6

Č. pol.: E6.989
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky E6.989
EAN/GTIN 7610733207312
Číslo výrobcu PB E6.989
Číslo L L60060 1983

Popis

Popis:

  • PrecisionBit, tvar E 6,3 (1/4″) ,sada v pouzdře BitCase, s řemínkovou sponou
  • pro standardní použití v průmyslu a řemeslnictví, systém s dlouhou životností, snadná modernizace
  • pro šrouby s drážkou, Phillips, Pozidriv a Torx®
  • 10 PrecisionBitů v BitBlocku
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • barevné kódování podle typu šroubu, správný bit rychle po ruce
  • optimálně vyvážená houževnatost a tvrdost, mimořádně dlouhá životnost
  • tvrdá, speciální nástrojová ocel, leštění nebo plazmový povlak pro ochranu proti korozi
  • průhledné víko, rychlý přehled o obsahu a kompletnosti
.