PrecisionBit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3 0/25

Č. pol.: 675281 0/25

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    2,67 € / ks
  • Od 10 ks
    2,23 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
829 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu PrecisionBits
Norma DIN ISO 1173
Veľkosť krížovej drážky 0
Celková dĺžka 25 mm
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips
Bit-šesťhranná stopka C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 675281 0/25
EAN/GTIN 7610733211296
Číslo výrobcu C6.190/0

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000675050.
Výrazná pružnosť a húževnatosť s vysokou tvrdosťou pre dlhú životnosť nástroja. Vysoko presné výstupné hroty pre dokonalé zapadnutie do skrutky a „Anti-Cam-Out“. Nano povrchová úprava je farebným kódovaním a zároveň atraktívnou proti korózii.

Použitie:

Pre skrutky s krížovou drážkou Phillips DIN 3128 alebo DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Vysokopevná špeciálna oceľ s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.