{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | PrecisionBits | |
Norma | DIN ISO 1173 | |
Veľkosť krížovej drážky | 1 | |
Celková dĺžka | 25 mm | |
Výstupný profil | Skrutkovač na skrutky Phillips | |
Bit-šesťhranná stopka | C 6,3 | |
Druh produktu | Bitový nástroj |
Číslo položky | 675281 1/25 | |
EAN/GTIN | 7610733211302 | |
Číslo výrobcu | C6.190/1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
PrecisionBit pre skrutky Phillips, 1/4 palca C 6,3 1/25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
658 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
967 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
0,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Skrutkovač na skrutky Phillips | Skrutkovač na skrutky Phillips |
Celková dĺžka | 25 | 25 |
Označenie výrobcu | PrecisionBits | |
Veľkosť krížovej drážky | 1 | 1 |
Norma | DIN ISO 1173 | DIN ISO 1173 |
Bit-šesťhranná stopka | C 6,3 | C 6,3 |
Druh produktu | Bitový nástroj | Bitový nástroj |