Bity PrecisionBits, tvar E 6.3 (1/4″), pro kombinované šrouby Pozidriv/drážka

Č. pol.: E6.400/30 CN2
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky E6.400/30 CN2
EAN/GTIN 7610733290420
Číslo výrobcu PB E6.400/30 CN2

Popis

Popis:

  • PrecisionBit, tvar E 6.3 (1/4″), sada 2 kusů v samoobslužném balení
  • pro šrouby Torx®
  • nářadí pro každodenní použití pro všechny šroubovací aplikace v průmyslu a řemesle, ruční i strojní použití
  • kompatibilní vnější šestihran podle DIN ISO 1173, vhodný pro nástrčku F 6.3
  • přesný, přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • barevné kódování podle typu šroubu, správný bit rychle po ruce
  • hrubost a tvrdost optimálně vyvážená, mimořádně dlouhá životnost
  • tvrdá, speciální nástrojová ocel, atraktivní plazmový povlak pro ochranu proti korozi