Bity PrecisionBIts, tvar E 6.3 (1/4″), pro křížové šrouby PH

Č. pol.: E6.190/2 MP
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky E6.190/2 MP
EAN/GTIN 7610733045495
Číslo výrobcu PB E6.190/2 MP
Číslo L L60060 3199

Popis

Popis:

  • PrecisionBit, tvar E 6.3 (1/4″), sada 10 kusů v průhledné krabičce
  • pro křížové šrouby
  • nářadí pro každodenní použití pro všechny šrouby v průmyslu a řemesle, pro ruční i strojní použití
  • kompatibilní vnější šestihran podle DIN ISO 1173, vhodný pro nástrčné hlavice F 6.3
  • přesné, přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • barevné kódování podle typu šroubu, správný bit rychle po ruce
  • hrubost a tvrdost optimálně vyvážená, mimořádně dlouhá životnost
  • tvrdá, speciální nástrojová ocel, atraktivní plazmový povlak pro ochranu proti korozi