Bit pre šesťhran, 5/16-palcový C 8 Profil Hex-Plus 3

Č. pol.: 675440 3

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,49 € / ks
  • Od 10 ks
    3,74 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 840/2 Z
Šesťhran 3 mm
Celková dĺžka 30 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Bit-šesťhranná stopka C8
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 675440 3
EAN/GTIN 4013288012753
Číslo výrobcu EH.210

Popis

Prevedenie:

Na montáž do ručných držiakov alebo strojov so zodpovedajúcim šesťhranným držiakom.

Použitie:

Pre skrutky s vnútorným šesťhranom DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.