Šroubovací bit 5/16″ XZN M10

Č. pol.: 6569410
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6569410
EAN/GTIN 4010886656945
Číslo výrobcu 6569410
Číslo L L60160 6449

Popis

Popis:

  • Pro ruční provoz a elektrické a pneumatické šroubováky
  • Pro náročné použití
  • S šestihranným pohonem podle DIN ISO 1173, hrot podle DIN 2325
  • GEDORE vanadová speciální ocel, černě leštěná

Charakteristika:

  • Velikost výstupu vnitřní vícebodový XZN: M10
  • Šestihranný pohon [metrický]: 8,0 mm
  • Šestihran pohonu [palec]: 5/16″
  • Celková délka [mm]: 38 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez