PACKOUT™ polička s klipem

Č. pol.: 4932493377
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932493377
EAN/GTIN 4058546482480
Číslo výrobcu 4932493377

Popis

Popis:

  • Snadný a rychlý přístup ke všem nástrojům
  • Bezpečná a jednoduchá montáž s mechanismem click & lock
  • Přizpůsobte si dílnu podle svých představ
  • Součást modulárního úložného systému PACKOUT™
  • Pro uložení nožů, měřicích pásek a dalších předmětů

Charakteristika:

  • délka: 23.4 cm
  • šířka: 9 cm
  • Výška: 4 cm
  • Obsah: 1