{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál | X-ABS | |
Spôsob uskladnenia náradia | vkladacie priehradky; Držiak | |
Kufor zaťažiteľnosť | 35 kg | |
Vlastnosti kufra | vhodné pre leteckú prepravu | |
Vnútorný rozmer dĺžka | 470 mm | |
Vnútorný rozmer šírka | 350 mm | |
Vnútorný rozmer výška | 200 mm | |
Hmotnosť | 6,8 kg | |
Druh produktu | Prepravný systém pre nástroje |
Číslo položky | 692955 | |
EAN/GTIN | 4045197570611 |