{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal | X-ABS | |
Vrsta čuvanja alata | Priključni pretinci; Stezni držač | |
Opteretivost kovčega | 35 kg | |
Svojstvo kovčega | prikladan za zrakoplov | |
Unutarnja dimenzija duljina | 470 mm | |
Unutarnja dimenzija širina | 350 mm | |
Unutarnja dimenzija visina | 200 mm | |
Težina | 6,8 kg | |
Vrsta proizvoda | Sustav za transport alata |
Broj artikla | 692955 | |
EAN / GTIN | 4045197570611 |