Popis:
Použití:
- Standardní balení pro momentový klíč DREMOMETER momentový klíč E/EK plus příslušenství
- Robustní a stabilní, ideální pro skladování a přepravu
Design:
- S integrovanými kovovými tyčemi a hnízdy pro příslušenství
- Závěsy, západky a rukojeť pro přenášení z kovu
- Barva: modrá s kladivem
Rozsah dodávky:
- Plechová krabice, prázdná
- Dodává se v pevné tvrdé kartonové krabici.
Charakteristika:
- Rozměry (d x š x v): 100 mm x 270 mm x 945 mm
- Celková šířka [mm]: 270 mm
- Celková výška [mm]: 100 mm
- Celková délka [mm]: 945 mm
- Obsah (počet kusů): 1 ks.
- Nominální šířka [mm]: 270 mm
- Nominální výška [mm]: 100 mm
- Nominální délka [mm]: 945 mm