• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.
Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Univerzálna súprava náradia XXL 70-dielne 70

Č. pol.: 685500 70
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP X4
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP X4
Hmotnosť 11 kg
Počet dielov 70
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 685500 70

Popis

Prevedenie:

Systémový kufor L-BOXX® z plastu ABS odolného proti nárazom a úderom, úplne chránené proti striekajúcej vode. Robustný prepínací mechanizmus umožňuje jednoduché a rýchle pripojenie, príp. odpojenie od kufra, ako aj prepravu niekoľkých plastových systémových kufrov do hmotnosti až 40 kg. Kryt s možnosťou zaťaženia až 100 kg, objem naloženia až 25 kg.

Funkce:

IPX4: Existuje ochrana proti striekajúcej vode zo všetkých smerov, ale žiadna ochrana pred cudzími predmetmi alebo dotykom.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 12-hranné: 1 ks Č. 642129 Veľ. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Zástrčné hlavice 6-hranné: 1 ks Č. 643229 Veľ. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
T-rukoväť: 1 ks č. 641329 veľ. 295
Predĺženie: 1 ks Č. 641029 Veľ. 75; 130; 255
Kardanový kĺb: 1 ks č. 641629 veľ. 1/2
Račňa: 1 ks č. 640025 veľ. 1/2
Zvinovací meter: 1 ks č. 462201 veľ. 2,5
Očko-vidlicový kľúč: 1 ks Č. 613600 Veľ. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
Kombinované kliešte: 1 ks č. 700940 veľ. 160
Ploché zaoblené kliešte: 1 ks č. 713040 veľ. 200
Bočné štiepacie kliešte: 1 ks č. 724840 veľ. 160
Plochý skrutkovač: 1 ks Č. 660030 Veľ. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Skrutkovač na skrutky Phillips: 1 ks Č. 667690 Veľ. 1; 2
Súprava 6-hranných uhlových skrutkovačov s guľovou hlavou: 1 ks č. 627132 veľ. 9
Cutter: 1 ks č. 845020
Vložka veka: 1 ks č. 693352
Skladovanie v: L-BOXX® Č. 693330 Veľ. 238

Poznámka:

Dodávka prebieha s vytriedeným náradím.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely